text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7 XL AF 8 mm-es kombinált csavarkulcs hossza 170 mm forma A extra hosszú CV acél


Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profillal, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Túlterhelést jelez a deformáció, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Magas minőségű i

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 42
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 170
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 8
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 42
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 8
Fej szélessége nyitott végű (mm) 20.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 13.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 4.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka GEDORE

Leírás

Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profillal, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Túlterhelést jelez a deformáció, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Magas minőségű ipari minőség a legnehezebb folyamatos igénybevételhez, Pofa: pontosan névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: 15°-kal eltolva a tengelytől, UD-profillal az erő kíméletes átviteléhez.

Cikkszámok

Cikkszám G2112.080.001
EAN 4010886608005
UBB 240122578463
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6080090

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.