text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SB2 dugókulcs-készlet Zyklop 43 részes 3/8 hüvelyk szélességű 3/8 hüvelyk lapok között 6-24 mm n


8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet készlet, 3/8", meghajtás, metrikus, 43 darab 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet 3/8", meghajtással: 3/8", x 199 mm 18x 8790 HMB Zyklop Zyklop 3/8", dugókulcs: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x

Cikkszám 81030.000.002
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 18
Szerszámok száma összesen 43
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 18
Szerszámok száma összesen 43
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0

Leírás

8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet készlet, 3/8", meghajtás, metrikus, 43 darab 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet 3/8", meghajtással: 3/8", x 199 mm 18x 8790 HMB Zyklop Zyklop 3/8", dugókulcs: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Zyklop csúszó T-markolat, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Zyklop csavarható hosszabbító, 3/8",: x 76 mm 1x 8795 B Zyklop kardáncsukló, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Zyklop bitadapter, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z bitek: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: 10x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 800/1 Z-bit: 43 darabos Zyklop készlet robusztus fém tokban: Zyklop racsni 3/8",-os meghajtással. A 72 finom fogazású fog lehetővé teszi az alacsony, mindössze 5°-os visszahajlási szöget. A racsnifej szabadon forog, és a kétoldalt elhelyezett csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Még a nagyon szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmesen lehet dolgozni a megnövelt kéztávolságnak köszönhetően. Az előre meghatározott 0°, 15° és 90°-os, jobbra és balra egyaránt beállítható reteszelési pozíciók biztosítják a biztonságos munkavégzést a racsnis fej elcsúszása nélkül. A racsni 0°-os állásban egy adapter és egy bit csatlakoztatásával hagyományos csavarhúzóként is használható. A lendkerekes kialakítás gyors csavarozást biztosít. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a szabadon elforgatható hüvely támogatja a gyors csavarozást. A Kraftform markolat kiemelkedő kialakítása tökéletesen illeszkedik a kézbe, megelőzve a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket. A markolathoz használt kemény anyagok biztosítják a kéz gyors és könnyű átpozícionálását anélkül, hogy fennállna a bőr ",a markolathoz tapadás", veszélye. A puhább csúszásgátló zónák lehetővé teszik a nagy nyomaték alacsony veszteségű átvitelét. A 3/8", négyszögletes dugókulcsokhoz, valamint a 3/8", négyszögletes meghajtású, golyós zárral ellátott adapterekhez. Tartalmaz 18 darab Zyklop dugókulcsot, 2 darab Zyklop hosszabbítót szabadon forgatható hüvelykkel, 1 darab T-markolatot, 1 darab imbolygó hosszabbítót, 1 darab kardáncsuklót, 1 darab adaptert gyorskioldó tokkal, 18 darab bitet. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 81030.000.002
EAN 4013288121141
UBB 500511980624
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 05003594001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.