text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069/6 Hatszögletű mikrocsavarhúzó készlet 6 darab 6 részes


2069/6 Csavarhúzó készlet és állvány elektronikai alkalmazásokhoz, 6 db 6x 2069 csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz: 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm, 3,5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mmMagas minőségű Wera Micro csavarhúzó készlet precíziós mechanikai munkákhoz. A gyors csavarás a kéz csavarókupakra történő rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató

Cikkszám 9O139818
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka WERA
Model 2069/6

Leírás

2069/6 Csavarhúzó készlet és állvány elektronikai alkalmazásokhoz, 6 db 6x 2069 csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz: 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm, 3,5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mmMagas minőségű Wera Micro csavarhúzó készlet precíziós mechanikai munkákhoz. A gyors csavarás a kéz csavarókupakra történő rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával lehetséges. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy zónákkal ellátott teljesítményzóna biztosítja a nagyobb meghúzási és lazítási nyomaték átvitelét. Precíziós zóna a megfelelő szögben történő beállítási munkákhoz. Praktikus állványt tartalmaz a csavarhúzók rendezett tárolásához.

Cikkszámok

Cikkszám 9O139818
EAN 4013288032447
UBB 500643297616
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05118158001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.