text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER 165MM


A KNIPEX X-Cut® a legfinomabb szálakat, valamint a többágú kábeleket és zongorahuzalokat is vágja. Erőteljes, könnyű és univerzális. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtéssel a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Dobozcsuklós kialakítás: legnagyobb stabilitás kis súly mellett. Kétszeresen alátámas

Cikkszám 2B165278
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka KNIPEX

Leírás

A KNIPEX X-Cut® a legfinomabb szálakat, valamint a többágú kábeleket és zongorahuzalokat is vágja. Erőteljes, könnyű és univerzális. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtéssel a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Dobozcsuklós kialakítás: legnagyobb stabilitás kis súly mellett. Kétszeresen alátámasztott csuklótengely a nagy igénybevételhez. Nagy nyílásszélesség a vastagabb kábelekhez. Precízen vág, még a finom rézhuzalokon is. Kompakt, kis súlyú konstrukció. Univerzálisan használható, az összeszerelésben, karbantartásban és a gyártásban. 40%-kal kisebb erőszükséglet az azonos hosszúságú szabványos átlós vágókhoz képest. - Vágási kapacitások lágy vezeték (átmérő): Ø 4,8mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (átmérő): Ø 2,7mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,2mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 12.0mm- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám 2B165278
EAN 4003773075141
UBB 500513375799
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 73 06 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.