text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wobble 8794 C C- 52MM


8794 C Zyklop billegő hosszabbító, 1/2",, 1/2", x 52 mmBillegő hosszabbító a Wera Zyklophoz. Minden irányban 15°-os elfordulási szöggel. Ez garantálja a gyors és precíz munkát rejtett és szűk szerelési helyeken.

Numero articolo 81070.000.052
Hosszúság (mm) 52
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
VDE által tesztelt Nem
Confezionato per 1

Specifiche

Hosszúság (mm) 52
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 52
Árucikk kód 8466103800
Type Zyklop Wobble Extension

Descrizione

8794 C Zyklop billegő hosszabbító, 1/2",, 1/2", x 52 mmBillegő hosszabbító a Wera Zyklophoz. Minden irányban 15°-os elfordulási szöggel. Ez garantálja a gyors és precíz munkát rejtett és szűk szerelési helyeken.

Numeri di articolo

Numero articolo 81070.000.052
EAN 4013288121448
UBB 500511989229
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003639001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.