text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wobble 8794 B B- 76mm


3/8" Zyklop wobble extension with swivel angle of 15° in all directions For 3/8" square sockets with ball lock Knurling at lower end to enable easy gripping when used in manual applications Equipped with ball stop groove Chrome vanadium steel, matt chrome-plated

Cikkszám 81040.000.076
Hosszúság (mm) 76
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 76
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

Wobble extension for the Wera Zyklop. Swivel angle of 15° in all directions. This ensures rapid and precise work even in confined working situations.

Cikkszámok

Cikkszám 81040.000.076
EAN 4013288121295
UBB 500511984279
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003584001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.