text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Univerzális 2 hatszögű/Torx bit készlet Bit-Check 10 darabos csomagban


Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 db 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 9x 867/1 TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Checkek gyors áttekintést nyújtanak a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek

Cikkszám 8R654796
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 9
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 9
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 9
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 db 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 9x 867/1 TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Checkek gyors áttekintést nyújtanak a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. Tartalmaz univerzális tartót gyorskioldó tokmányokkal: a Rapidaptor technológia lehetővé teszi a bitek rögzítését anélkül, hogy a hüvelyt működtetni kellene. A bit eltávolítása egyszerű, csak a hüvely előre tolása - a gyors bitcsere érdekében egy kézzel. A DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatszögfejes hajtással rendelkező bitek felvételéhez. Beilleszthető az elektromos csavarhúzóba vagy az elektromos fúrógép tokmányába. Kemény, viszkózus TORX® biteket tartalmaz az univerzális használathoz.

Cikkszámok

Cikkszám 8R654796
EAN 4013288127747
UBB 500643332843
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057115001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.