text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 2 Phillips/Pozidriv/Torx Bit-készlet Bit-Check 6 darabos változatban


Bit-Check 6 Universal 2, 6 db 1x 851/4 TZ bit: PH 2 x 50 mm 2x 855/4 TZ bit: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 3x 867/4 Z TORX® bitek: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm: 6 db 50 mm hosszú Wera bit rendezetten, minimális helyen elhelyezve a praktikus Bit-Checkben. A szívós viszkózus bitek univerzális használatra alkalmasak. A torziós bitek (TZ) esetében a nyomatékcsúcsok a to

Cikkszám 0N461281
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 1
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 3
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 1
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 3
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 6 Universal 2, 6 db 1x 851/4 TZ bit: PH 2 x 50 mm 2x 855/4 TZ bit: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 3x 867/4 Z TORX® bitek: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm: 6 db 50 mm hosszú Wera bit rendezetten, minimális helyen elhelyezve a praktikus Bit-Checkben. A szívós viszkózus bitek univerzális használatra alkalmasak. A torziós bitek (TZ) esetében a nyomatékcsúcsok a torziós zónában pluszban elnyelődnek. Ez megakadályozza a korai kopást és növeli az élettartamot.

Cikkszámok

Cikkszám 0N461281
EAN 4013288156136
UBB 500643326092
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056473001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.