text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 SB Torx bit készlet Bit-Check 6 darabos változatban


Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 db 6x 867/4 Z TORX® bit: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 db 50 mm hosszú Wera TORX® bit rendezetten, minimális helyen elhelyezve a praktikus Bit-Checkben. A szívós viszkózus bitek univerzális használatra alkalmasak.

Cikkszám 2I495815
Csomagolás Egyéb
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 6
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 6
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 db 6x 867/4 Z TORX® bit: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 db 50 mm hosszú Wera TORX® bit rendezetten, minimális helyen elhelyezve a praktikus Bit-Checkben. A szívós viszkózus bitek univerzális használatra alkalmasak.

Cikkszámok

Cikkszám 2I495815
EAN 4013288155252
UBB 500643325425
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073637001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.