text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 SB hornyos/csavarhúzó/Pozidriv bit készlet Bit-Check 6 darabos csomagolásban


Bit-Check 6 Universal 1 SB, 6 db 2x 851/4 TZ bit: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm 2x 855/4 TZ bit: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 2x 800/4 Z bit: 1x5,5x50 mm, 1,2x6,5x50 mm6 db 50 mm hosszúságú Wera bit rendezetten, minimális helyen elhelyezve egy praktikus Bit-Checkben. A szívós viszkózus bitek univerzális használatra alkalmasak. A torziós bitek (TZ) ráadásul felveszik

Cikkszám 6W380604
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 6 Universal 1 SB, 6 db 2x 851/4 TZ bit: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm 2x 855/4 TZ bit: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 2x 800/4 Z bit: 1x5,5x50 mm, 1,2x6,5x50 mm6 db 50 mm hosszúságú Wera bit rendezetten, minimális helyen elhelyezve egy praktikus Bit-Checkben. A szívós viszkózus bitek univerzális használatra alkalmasak. A torziós bitek (TZ) ráadásul felveszik a nyomatékcsúcsokat és elnyelik azokat a torziós zónában. Ez megakadályozza a korai kopást és meghosszabbítja a bit élettartamát.

Cikkszámok

Cikkszám 6W380604
EAN 4013288155276
UBB 500643325839
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073635001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.