text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 hatszög/torx bit készlet Bit-Check 10 darabos csomagolásban


Bit-Check 10 TX Universal 1, 10 db 1x 894/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 51 mm 9x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen v

Cikkszám 5O190811
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 9
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 9
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 9
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 10 TX Universal 1, 10 db 1x 894/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 51 mm 9x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. Tartalmaz univerzális tartót gyorskioldó tokmányokkal. A DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatszögfejes hajtással rendelkező bitek felvételéhez. Beilleszthető az elektromos csavarhúzóba vagy az elektromos fúrógép tokmányába. Kemény, viszkózus TORX® biteket tartalmaz az univerzális használathoz.

Cikkszámok

Cikkszám 5O190811
EAN 4013288033802
UBB 500643332686
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056164001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.