text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 db hatszög/poszidriv bit készlet Bit-Check 7 részesben


Bit-Check 7 PZ Universal 1, 7 db 1x 893/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 6x 855/1 Z bit: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm6 Wera Pozidriv bit rendezetten, minimális helyen elhelyezve a praktikus Bit-Checkben. Kemény viszkozitású Wera bitek hatlapfejű csavarokhoz és univerzális felhasználásra. 1 db 893/4/1 K univerzális tartó az elektrom

Cikkszám 4W305563
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 6
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 6
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 7 PZ Universal 1, 7 db 1x 893/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 6x 855/1 Z bit: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm6 Wera Pozidriv bit rendezetten, minimális helyen elhelyezve a praktikus Bit-Checkben. Kemény viszkozitású Wera bitek hatlapfejű csavarokhoz és univerzális felhasználásra. 1 db 893/4/1 K univerzális tartó az elektromos csavarhúzóba való behelyezéshez vagy az elektromos fúrógép tokmányába való használathoz.

Cikkszámok

Cikkszám 4W305563
EAN 4013288038135
UBB 500643327652
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056296001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.