Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
81563.664.890
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
WERA TORX BIT 867/1Z TX27X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
81563.664.890
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
27
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
5.4
Model
867/1 TORX
Type
Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
867/1 TORX® bitek, TX 27 x 25 mmPrémium bitek TORX® csavarokhoz. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.
Cikkszámok
Cikkszám
81563.664.890
EAN
4013288030368
UBB
500504494252
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05066489001