text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 27 x 25


867/1 Z TORX® BO bitek furattal, TX 27 x 25 mmPremium bitek TORX® foglalatos csavarokhoz. A bitben lévő furat és a TORX® BO csavarban lévő csap megakadályozza az illetéktelen kilazítást. Biztonsági csatlakozás. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81582.027.026
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 27
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 7.5
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Leírás

867/1 Z TORX® BO bitek furattal, TX 27 x 25 mmPremium bitek TORX® foglalatos csavarokhoz. A bitben lévő furat és a TORX® BO csavarban lévő csap megakadályozza az illetéktelen kilazítást. Biztonsági csatlakozás. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81582.027.026
EAN 4013288015891
UBB 203232030320
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066520001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.