text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 15 x 25


867/1 Z TORX® BO bitek furattal, TX 15 x 25 mmPremium bitek TORX® foglalatos csavarokhoz. A bitben lévő furat és a TORX® BO csavarban lévő csap megakadályozza az illetéktelen kilazítást. Biztonsági csatlakozás. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81582.015.026
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 7.5
Árucikk kód 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 7.5
Árucikk kód 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Leírás

867/1 Z TORX® BO bitek furattal, TX 15 x 25 mmPremium bitek TORX® foglalatos csavarokhoz. A bitben lévő furat és a TORX® BO csavarban lévő csap megakadályozza az illetéktelen kilazítást. Biztonsági csatlakozás. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81582.015.026
EAN 4013288015860
UBB 203232029926
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066505001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.