text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 10 x 25


867/1 Z TORX® BO bitek furattal, TX 10 x 25 mmPremium bitek TORX® dugós csavarokhoz. A bitben lévő furat és a TORX® BO csavarban lévő csap megakadályozza az illetéktelen kilazítást. Biztonsági csatlakozás. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám
Méret bit (mm)
Összes megjelenítése
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 10
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 7.5
Árucikk kód
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Leírás

867/1 Z TORX® BO bitek furattal, TX 10 x 25 mmPremium bitek TORX® dugós csavarokhoz. A bitben lévő furat és a TORX® BO csavarban lévő csap megakadályozza az illetéktelen kilazítást. Biztonsági csatlakozás. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81582.010.026
EAN 4013288015853
UBB 203232029843
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066500001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.