text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

WERA TORQUE WRENCH C 4 60-300NM


Click-Torque C 4 nyomatékkulcs fordítható racsnival, 60-300 Nm, 1/2", x 60-300 NmClick-Torque nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen, robusztus Wera kivitelben, a DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 szerinti nagy pontossággal. Egyszerű beállítás és az alapértelmezett érték elmentése. A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanások is megkönnyítik a kívánt nyomatékérték biztonságos beállítását. A robusztus kioldó mechanizmus a beállított nyomaték elérésekor egyértelműen hallható és tapintható kioldójelzést garantál. Jobbkezes használatra (az óramutató járásával megegyező irányú nyomatékszabályozás) és 45 fogú, megfordítható racsnis mechanizmussal.

Cikkszám 2M096327
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 595
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 595
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 60 - 300
Fej szélessége (mm) 43
Változó korrekciója konzisztens Igen
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
Fej magassága (mm) 18.5
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Type Torque Wrench

Leírás

Click-Torque C 4 nyomatékkulcs fordítható racsnival, 60-300 Nm, 1/2", x 60-300 NmClick-Torque nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen, robusztus Wera kivitelben, a DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 szerinti nagy pontossággal. Egyszerű beállítás és az alapértelmezett érték elmentése. A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanások is megkönnyítik a kívánt nyomatékérték biztonságos beállítását. A robusztus kioldó mechanizmus a beállított nyomaték elérésekor egyértelműen hallható és tapintható kioldójelzést garantál. Jobbkezes használatra (az óramutató járásával megegyező irányú nyomatékszabályozás) és 45 fogú, megfordítható racsnis mechanizmussal.

Cikkszámok

Cikkszám 2M096327
EAN 4013288193247
UBB 500686600056
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05075623001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.