text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH B 2 20-100NM


Cikkszám 1A040694
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 405
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 405
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 100
Fej szélessége (mm) 43
Változó korrekciója konzisztens Igen
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Lépésméret beállítása (Nm) 0.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
Fej magassága (mm) 18.5
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82041100
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 1A040694
EAN 4013288193209
UBB 500686599241
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05075611001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.