text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH A 6 SET 1


Click-Torque A 6 készlet 1, 2,5-25 Nm, 20 db 1x Click-Torque A 6 nyomatékkulcs fordítható racsnival, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 1x 851/4 TZ bitek: PH 2 x 50 mm 6x 867/4 Z TORX® bit: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z bitek: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

Cikkszám 6G092368
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 2.5-25
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 2.5-25
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 6
dugókulcsok száma 6
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 20
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Igen
Hosszúság meghosszabbítással (mm) 75
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 12
Vizsgálati szerszámok száma 1
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Nem
Márka Wera
Type Torque Wrench Set

Leírás

Click-Torque A 6 készlet 1, 2,5-25 Nm, 20 db 1x Click-Torque A 6 nyomatékkulcs fordítható racsnival, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 1x 851/4 TZ bitek: PH 2 x 50 mm 6x 867/4 Z TORX® bit: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z bitek: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, rövid, 1/4",: 1/4", x 75 mm 6x 8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 240: 50 x 240 mmKattintós nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen Wera-designban. Nagyon robusztus kialakítás, nagy pontossággal a DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 szabvány szerint. Egyszerű beállítás és az alapértelmezett érték elmentése. A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanások megkönnyítik a kívánt nyomatékérték biztonságos beállítását. A robusztus kioldó mechanizmus egyértelműen hallható és tapintható kioldójelzést garantál a beállított nyomaték elérésekor. Az óramutató járásával megegyező irányú nyomatékszabályozást és 45 fogú racsnis mechanizmust biztosít. A Wera kattintós nyomatékkulcshoz különböző tartozékok tartoznak kompakt készletelrendezésben. Tartalmazza a következőket: Click-Torque A 6 1/4", 2,5 és 25 Nm között, 6 dugókulcs 1/4", meghajtással, 11 Hex-Plus hatszögletű bit, Philips fejű bitek és TORX® bitek, valamint egy hosszabbító és egy dugókulcs-adapter.

Cikkszámok

Cikkszám 6G092368
EAN 4013288205643
UBB 500693652322
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05130110001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.