text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus csavarhúzó bit 5 1/4” Hex 50mm


Cikkszám 8F581301
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Cikkszámok

Cikkszám 8F581301
EAN 4013288033260
UBB 500643566408
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05066666001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.