text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 DC Mplus csavarhúzó bit 6 1/4” Hex 50mm


871/4 DC TORQ-SET® Mplus bitek, 6 x 50 mmMagas minőségű bitek TORQ-SET® csavarokhoz. Az erősebb peremek - a hagyományos TORQ-SET® profilhoz képest - 70%-kal nagyobb törőnyomatékot és ezáltal nagyobb tartósságot eredményeznek, miközben tökéletes illeszkedést biztosítanak a csavarfejben. A bit gyémántbevonata biztosítja a biztonságos illeszkedést a csavar

Cikkszám 9J150176
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Leírás

871/4 DC TORQ-SET® Mplus bitek, 6 x 50 mmMagas minőségű bitek TORQ-SET® csavarokhoz. Az erősebb peremek - a hagyományos TORQ-SET® profilhoz képest - 70%-kal nagyobb törőnyomatékot és ezáltal nagyobb tartósságot eredményeznek, miközben tökéletes illeszkedést biztosítanak a csavarfejben. A bit gyémántbevonata biztosítja a biztonságos illeszkedést a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás kockázatát. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9J150176
EAN 4013288033345
UBB 500643564262
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05066690001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.