text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/2 Mplus csavarhúzó bit 5/16„ 5/16” 32mm


871/2 TORQ-SET® Mplus bitek, 5/16", x 32 mmMagas minőségű bitek a TORQ-SET® csavarokhoz. Az erősebb peremek - a hagyományos TORQ-SET® profilhoz képest - 70%-kal nagyobb törőnyomatékot és ezáltal nagyobb tartósságot eredményeznek, miközben tökéletes illeszkedést biztosítanak a csavarfejben. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. 5/16", hatszög,

Cikkszám 3P304234
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 871/2 TORQ-SET MPLUS

Leírás

871/2 TORQ-SET® Mplus bitek, 5/16", x 32 mmMagas minőségű bitek a TORQ-SET® csavarokhoz. Az erősebb peremek - a hagyományos TORQ-SET® profilhoz képest - 70%-kal nagyobb törőnyomatékot és ezáltal nagyobb tartósságot eredményeznek, miközben tökéletes illeszkedést biztosítanak a csavarfejben. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszámok

Cikkszám 3P304234
EAN 4013288033215
UBB 500643563439
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05066656001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.