text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 Mplus csavarhúzó bit 3 1/4” Hex 25mm


871/1 TORQ-SET® Mplus bitek, 25 mm, 3 x 25 mmMagas minőségű bitek a TORQ-SET® csavarokhoz. Az erősebb peremek - a hagyományos TORQ-SET® profilhoz képest - 70%-kal nagyobb törőnyomatékot és ezáltal nagyobb tartósságot eredményeznek, miközben tökéletes illeszkedést biztosítanak a csavarfejben. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alka

Cikkszám 5F832601
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Leírás

871/1 TORQ-SET® Mplus bitek, 25 mm, 3 x 25 mmMagas minőségű bitek a TORQ-SET® csavarokhoz. Az erősebb peremek - a hagyományos TORQ-SET® profilhoz képest - 70%-kal nagyobb törőnyomatékot és ezáltal nagyobb tartósságot eredményeznek, miközben tökéletes illeszkedést biztosítanak a csavarfejben. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 5F832601
EAN 4013288033093
UBB 500643561037
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05066622001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.