text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 Mplus csavarhúzó bit 1/4„ 1/4” hex 25mm


871/1 TORQ-SET® Mplus bitek, 25 mm, 1/4", x 25 mmKiváló minőségű bitek a TORQ-SET® csavarokhoz. Az erősebb peremek - a hagyományos TORQ-SET® profilhoz képest - 70%-kal nagyobb törőnyomatékot és ezáltal nagyobb tartósságot eredményeznek, miközben tökéletes illeszkedést biztosítanak a csavarfejben. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög,

Cikkszám 6U240426
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Leírás

871/1 TORQ-SET® Mplus bitek, 25 mm, 1/4", x 25 mmKiváló minőségű bitek a TORQ-SET® csavarokhoz. Az erősebb peremek - a hagyományos TORQ-SET® profilhoz képest - 70%-kal nagyobb törőnyomatékot és ezáltal nagyobb tartósságot eredményeznek, miközben tökéletes illeszkedést biztosítanak a csavarfejben. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6U240426
EAN 4013288037558
UBB 500643562282
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05066633001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.