text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toolbag Textile Box 8100 SC Zyklop Speed üres


9420 Textil doboz 8100 SC Zyklop Speed, üres, 302 x 126 x 50 mmRobusztus textil doboz helytakarékos szerszámtároláshoz, ideális mobil használatra, mivel a felhasznált anyag könnyű és szilárd, 8100 SC Zyklop Speed racsnis készletekhez, 1/2",, legfeljebb 23 mm hosszúságú dugókulcsbetétekhez, üres.

Cikkszám 5W779861
Szín Fekete
Szélesség 302
Kialakítás Szerszámos doboz
Magasság 50
Mélység 126
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 302
Kialakítás Szerszámos doboz
Magasság 50
Mélység 126
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Nem
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Wera
Model 8100 SC Zyklop Speed
Type Textile Box

Leírás

9420 Textil doboz 8100 SC Zyklop Speed, üres, 302 x 126 x 50 mmRobusztus textil doboz helytakarékos szerszámtároláshoz, ideális mobil használatra, mivel a felhasznált anyag könnyű és szilárd, 8100 SC Zyklop Speed racsnis készletekhez, 1/2",, legfeljebb 23 mm hosszúságú dugókulcsbetétekhez, üres.

Cikkszámok

Cikkszám 5W779861
EAN 4013288194558
UBB 500686660696
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05136469001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.