text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera T-kar 8789 A A-110mm


8789 A Zyklop csúszó T-markolat, 1/4",, 1/4", x 110 mmWera Zyklop T-markolat a nagyobb nyomatékátvitelhez. 1/4", négyszögletes foglalatokhoz golyós zárral. Állítható meghajtás, ezáltal rugalmasabb felhasználás. Kiváló minőségű króm-vanádium acélból, matt krómozott.

Cikkszám 81014.000.110
Kialakítás T-handle
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csúsztatható fogantyú Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 44
Árucikk kód 8466103800
Type Zyklop Sliding T-Handle

Leírás

8789 A Zyklop csúszó T-markolat, 1/4",, 1/4", x 110 mmWera Zyklop T-markolat a nagyobb nyomatékátvitelhez. 1/4", négyszögletes foglalatokhoz golyós zárral. Állítható meghajtás, ezáltal rugalmasabb felhasználás. Kiváló minőségű króm-vanádium acélból, matt krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 81014.000.110
EAN 4013288121493
UBB 500511980210
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003524001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.