text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tárhelyes bit tartó KK Pisztoly RA 4 13 részes PH / PZD / TORX


Kraftform Kompakt Pisztoly RA 4, 13 darab 1x 814 RA Kraftform racsni: 1/4", 2x 851/1 BTZ bitek: 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: 2x 851/4 Z bitek: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/

Cikkszám 7E517590
Csomagolás Box
Tömeg 518
Teljes hossz (mm) 147
Hosszúság (mm) 89
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Tömeg 518
Teljes hossz (mm) 147
Hosszúság (mm) 89
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 50 - 50
Gyors cserefej Igen
Bitek száma PH (keresztfej) 4
Bitek száma PZ (keresztfej) 4
Bitek száma Torx 4
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 12
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csavarhúzó modell Igen
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Type Pistol Set

Leírás

Kraftform Kompakt Pisztoly RA 4, 13 darab 1x 814 RA Kraftform racsni: 1/4", 2x 851/1 BTZ bitek: 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: 2x 851/4 Z bitek: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z bitek: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm: 2x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bitek: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® -bitek: TX 20x89 mm, TX 25x89 mmWera kompakt szerszám többkomponensű Kraftform pisztolymarkolattal a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. A markolatba integrált bitmagazin. Tartalmaz egy racsnit: finomfogazás kis, mindössze 8°-os visszafordítási szöggel, átkapcsolás (jobbra, fix, balra), maximális nyomaték akár 50 newtonméter, hatlapú penge hatlapú dugókulcsfejes felfogatással és Rapidaptor technológiával, mágneses. 6 darab PH, PZ és TORX® bit 25 mm hosszúságban, amelyek a DIN ISO 1173-D 6.3 szerinti tartókba illeszkednek. Praktikus tokkal az övre való rögzítéshez.

Cikkszámok

Cikkszám 7E517590
EAN 4013288187406
UBB 500682634380
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05051031001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.