text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera szerszámtáska Textil doboz 8767 C TORX® HF 3 üres


9406 Textil doboz 8767 C TORX® HF 3, üres, 212 x 153 x 35 mmRobusztus textil doboz helytakarékos szerszámtároláshoz, ideális mobil használatra, mivel a felhasznált anyag könnyű és szilárd, akár 9 dugókulcsos kulcsbetét (1/2",) számára, maximális hossza 140 mm, üres.

Cikkszám 4S717448
Szín Fekete
Szélesség 212
Kialakítás Szerszámos doboz
Magasság 35
Mélység 153
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 212
Kialakítás Szerszámos doboz
Magasság 35
Mélység 153
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Nem
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Wera
Model 8767 C HF 3
Type Textile Box

Leírás

9406 Textil doboz 8767 C TORX® HF 3, üres, 212 x 153 x 35 mmRobusztus textil doboz helytakarékos szerszámtároláshoz, ideális mobil használatra, mivel a felhasznált anyag könnyű és szilárd, akár 9 dugókulcsos kulcsbetét (1/2",) számára, maximális hossza 140 mm, üres.

Cikkszámok

Cikkszám 4S717448
EAN 4013288194411
UBB 500686661686
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05136455001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.