text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Stainless 1 SB hatszög/csavarozó/csavarozó/csavarhúzó bit készlet Bit-Check 10 részes Bit-Checkben


Bit-Check 10 Stainless 1 SB, 10 db 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó, rozsdamentes: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS bitek, rozsdamentes: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 TS bitek, rozsdamentes: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmFüggőlegesen felállítható bit-elle

Cikkszám 9E057451
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 1
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 1
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 9
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 10 Stainless 1 SB, 10 db 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó, rozsdamentes: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS bitek, rozsdamentes: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 TS bitek, rozsdamentes: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX® bitek, rozsdamentes: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmFüggőlegesen felállítható bit-ellenőrzés rozsdamentes acélból készült, kiváló minőségű bitekkel. A Wera rozsdamentes szerszámok rozsdamentes acélból készülnek, így megakadályozzák a csúnya, idegen rozsda kialakulását. 9 db Wera rozsdamentes bit. 1 db rozsdamentes Rapidaptor gyorstartó. A többkomponensű Bit-Check meggyőző a kis súlya és a lehető legnagyobb tömörsége miatt. Ebben a tekintetben a Bit-Check alsó részének puha anyaga biztosítja a bitek biztonságos rögzítését, ugyanakkor egyszerű eltávolítása. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 9E057451
EAN 4013288112163
UBB 500643332272
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073630001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.