text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMC Deep 18.0 x 83.0


8790 HMC Mély dugókulcs 1/2", meghajtással, 18 x 83 mmHosszú ½", kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) golyós elfogógyűrűvel, külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz. Kézi és gépi (nem ütéses) használatra, akár alacsonyan fekvő csavarhúzásnál és kiálló menetes rudaknál is. Take it easy szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szük

Cikkszám 1X126800
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 18
Hosszúság (mm) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 18
Hosszúság (mm) 83
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Deep Socket

Leírás

8790 HMC Mély dugókulcs 1/2", meghajtással, 18 x 83 mmHosszú ½", kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) golyós elfogógyűrűvel, külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz. Kézi és gépi (nem ütéses) használatra, akár alacsonyan fekvő csavarhúzásnál és kiálló menetes rudaknál is. Take it easy szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálása érdekében. Könnyen megfogható még olajos kézzel is. A hatszögprofil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és kevésbé terheli a csavarok vagy csavarfejek éleit, mint a dupla hatszögprofil. A finom fogazású racsnisok a kis visszahajlási szögnek köszönhetően a dupla hatszögprofil használatát még szűk helyeken is feleslegessé teszik.

Cikkszámok

Cikkszám 1X126800
EAN 4013288210647
UBB 500713653524
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004558001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.