text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMB HF 8 x 29mm Wera Socket 8790 HMB HF 8 x 29mm


8790 HMB HF Zyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval, 8 x 29 mmZyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabhoz való közelítéskor. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Artikelnummer 1F723241
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82042000
Type Zyklop Socket

Beschreibung

8790 HMB HF Zyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval, 8 x 29 mmZyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabhoz való közelítéskor. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Artikelnummern

Artikelnummer 1F723241
EAN 4013288193933
UBB 500686653683
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003742001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.