text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA Deep 9.0 x 50.0


8790 HMA Mély 1/4", dugókulcs, 9 x 50 mmHosszú kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) golyós elfogógyűrűvel, külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz. Kézi és gépi (nem ütéses) használatra, még alacsonyan fekvő csavarhúzók és kiálló menetes rudak esetén is. Take it easy szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egy

Cikkszám 6X315524
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 9
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 9
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Deep Socket

Leírás

8790 HMA Mély 1/4", dugókulcs, 9 x 50 mmHosszú kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) golyós elfogógyűrűvel, külső hatszögletű csavarokhoz és foglalatokhoz. Kézi és gépi (nem ütéses) használatra, még alacsonyan fekvő csavarhúzók és kiálló menetes rudak esetén is. Take it easy szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálása érdekében. Könnyen megfogható még olajos kézzel is. A hatszögprofil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és kevésbé terheli a csavarok vagy csavarfejek éleit, mint a dupla hatszögprofil. A finom fogazású racsnisok a kis visszahajlási szögnek köszönhetően a dupla hatszögprofil használatát még szűk helyeken is feleslegessé teszik.

Cikkszámok

Cikkszám 6X315524
EAN 4013288210296
UBB 500713720935
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004506001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.