text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA 15.0 x 23.0


8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat, 15 x 23 mmA Wera kézi és gépi foglalat (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi munkákhoz egyaránt használható. A ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszöglet

Cikkszám 7Y226831
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMA Zyklop 1/4", foglalat, 15 x 23 mmA Wera kézi és gépi foglalat (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi munkákhoz egyaránt használható. A ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 7Y226831
EAN 4013288206862
UBB 500713719390
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003499001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.