text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 C Impaktor 19.0 x 38.0


8790 C Impaktor hüvely 1/2", meghajtással, 19 x 38 mmImpaktor hüvely 12,5 mm = ½", meghajtású elektromos vagy pneumatikus ütvecsavarozókkal való használatra. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. Méret szerinti színkódolással ellátott Take it easy szerszámkeresővel - a szükséges szerszám egys

Cikkszám 6B400810
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Impactor Socket

Leírás

8790 C Impaktor hüvely 1/2", meghajtással, 19 x 38 mmImpaktor hüvely 12,5 mm = ½", meghajtású elektromos vagy pneumatikus ütvecsavarozókkal való használatra. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. Méret szerinti színkódolással ellátott Take it easy szerszámkeresővel - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálása érdekében. Hatszög profilú és hornyolt foglalattal. A hatszög profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és kevésbé terheli a csavarok vagy csavarfejek éleit, mint a dupla hatszög profil. Hatszögletű csavarokhoz, csavarokhoz és anyákhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 6B400810
EAN 4013288210074
UBB 500713650975
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004576001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.