text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 C Impaktor 15,0 x 38,0 Wera Socket 8790 C Impaktor 15,0 x 38,0


8790 C Impaktor foglalat 1/2", meghajtással, 15 x 38 mmImpaktor foglalat 12,5 mm = ½", meghajtású elektromos vagy pneumatikus ütvecsavarozókkal való használatra. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. Méret szerinti színkódolással ellátott Take it easy szerszámkeresővel - a szükséges szerszám

Cikkszám 4D057408
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Impactor Socket

Leírás

8790 C Impaktor foglalat 1/2", meghajtással, 15 x 38 mmImpaktor foglalat 12,5 mm = ½", meghajtású elektromos vagy pneumatikus ütvecsavarozókkal való használatra. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. Méret szerinti színkódolással ellátott Take it easy szerszámkeresővel - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálása érdekében. Hatszög profilú és hornyolt foglalattal. A hatszög profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és kevésbé terheli a csavarok vagy csavarfejek éleit, mint a dupla hatszög profil. Hatszögletű csavarokhoz, csavarokhoz és anyákhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 4D057408
EAN 4013288210036
UBB 500713726148
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004572001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.