text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8760 B VDE XZN 1.5XM 10X59.0


8760 B VDE XZN Zyklop bitbetét, szigetelt, 3/8", meghajtás, többpontos csavarokhoz, M 10 x 59 mmVDE ?", bitbetét a sárga szigetelőmagnak köszönhetően fokozott biztonsággal, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. IEC 60900 szerint 10 000 V-on egyedileg tesztelt szerszám a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os

Cikkszám 6Q693698
Kialakítás Egyéb
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 59
Átmérő 23
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 59
Átmérő 23
Hosszúság (mm) 59
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 13
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 10
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Leírás

8760 B VDE XZN Zyklop bitbetét, szigetelt, 3/8", meghajtás, többpontos csavarokhoz, M 10 x 59 mmVDE ?", bitbetét a sárga szigetelőmagnak köszönhetően fokozott biztonsággal, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. IEC 60900 szerint 10 000 V-on egyedileg tesztelt szerszám a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. Take it easy szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 6Q693698
EAN 4013288211460
UBB 500713718715
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004941001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.