text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8700 A FL 1,2X6,5X28


8700 A FL hornyos csavarok Zyklop bit foglalat, 1/4", meghajtás, 1,2 x 6,5 x 28 mmBit foglalat 1/4", meghajtással. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszám 2D366373
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 11
Pengehossz (mm) 11
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 11
Pengehossz (mm) 11
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Márka Wera
Model 8700 A FL
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

8700 A FL hornyos csavarok Zyklop bit foglalat, 1/4", meghajtás, 1,2 x 6,5 x 28 mmBit foglalat 1/4", meghajtással. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 2D366373
EAN 4013288187338
UBB 500678967257
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003322001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.