text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dopsleutelset KK Zyklop Mini 2 27-delig 1/4 inch breedte over vlak 4-13 mm


8100 SC 7 Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel, 1/2", meghajtással, metrikus, 28 darab 1x 8003 C Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel és 1/2", meghajtással: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop wobble hosszabbító, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop bitadapter, 1/2",, 5/16",: 2x 851/2 Z bitek: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z bitek: 5/16", x 1/2", x 50 mm: 8x 867/2 Z TORX® bitek: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z TORX® bitek: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z bitek: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Artikelnummer 81060.000.007
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
E-monteurset Nee
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Aantal houtboren 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Aantal ringsleutels 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 10
Aantal steeksleutels 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 28
Aantal vijlen 0
Mérőszerszámok száma 0
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Torx aljzatok száma 8
Hatszögletű aljzatok száma 14
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 14
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
racsnival Igen
Merk Wera
Darabonkénti súly (g) 2590
Árucikk kód 8204200000
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SC 7 Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel, 1/2", meghajtással, metrikus, 28 darab 1x 8003 C Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel és 1/2", meghajtással: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Zyklop wobble hosszabbító, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop bitadapter, 1/2",, 5/16",: 2x 851/2 Z bitek: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z bitek: 5/16", x 1/2", x 50 mm: 8x 867/2 Z TORX® bitek: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z TORX® bitek: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z bitek: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Artikelnummers

Artikelnummer 81060.000.007
EAN 4013288173942
UBB 500625636922
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05004077001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.