text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver Set in Bag 25-Piece


Kraftform Micro ESD Big Pack 1 csavarhúzó készlet elektronikai alkalmazásokhoz, 25 db 4x 1550 PH ESD Kraftform Micro csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm 1x 1550 PH S ESD Kraftform Mikro csavarhúzó: csavarhúzó csavarhúzók: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm: # 1 x 40 mm 2x 1567 TORX® HF ESD Kr

Cikkszám 6V696381
Szigetelt Nem
Csomagolás Bag
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 5
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Csomagolás Bag
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 5
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Karimás csavarhúzók száma 0
Torx csavarhúzók száma 10
Szerszámok száma összesen 25
Anyagfogantyú Műanyag
Forgatható kupak Igen
Márka Wera
Type Screwdriver Set

Leírás

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 csavarhúzó készlet elektronikai alkalmazásokhoz, 25 db 4x 1550 PH ESD Kraftform Micro csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm 1x 1550 PH S ESD Kraftform Mikro csavarhúzó: csavarhúzó csavarhúzók: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm: # 1 x 40 mm 2x 1567 TORX® HF ESD Kraftform mikrocsavarhúzó tartási funkcióval TORX® csavarokhoz: TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 5x 1567 TORX® ESD Kraftform mikrocsavarhúzó TORX® csavarokhoz: TX 2x40 mm, TX 3x40 mm, TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 2x 1567 TORX® BO ESD Kraftform mikrocsavarhúzó a manipulációbiztos TORX® csavarokhoz: TX 6 BOx60 mm, TX 8 BOx60 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD csavarhúzó: 1 IPR x 40 mm 4x 1572 ESD Kraftform Micro csavarhúzó Microstix® csavarokhoz: mx40 mm, 00x40 mm, Fx40 mm, 0x40 mm 2x 1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro csavarhúzó: PL 1,1x40 mm, PL 1,4x40 mm 1x 1569 ESD csavarhúzó Kraftform Micro: 3 x 60 mm 2x 1578 A ESD Kraftform Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,16x0,8x40 mm, 0,23x1,5x40 mm 1x 1529 ESD emelővilla: 1 x 3,5 x 50 mmElektrosztatikusan rögzített Wera Micro csavarhúzó 25 részes készlet. A mellékelt csavarprofilok különösen alkalmasak mobiltelefonok és táblagépek használatára. Biztonságos védelem az elektrosztatikus energiával és az ezzel járó károkkal szemben. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgácsolási zónával villámgyors forgatás lehetséges. Megszűnik az időigényes kézi kapcsolás. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási momentumok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Black Point hegy biztosítja a szerelési pontosságot és az optimális korrózióvédelmet. Take it easy szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű megtalálásához. Tárolás és szállítás egy robusztus textil tokban, így a szerszám jól védett és mindig kéznél van.

Cikkszámok

Cikkszám 6V696381
EAN 4013288219459
UBB 500582957055
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05134019001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.