text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932/918/6 Screwdriver Set in Holder 6-Piece


932/918/6 Csavarhúzó készlet Kraftform Wera: Vésőhúzó és állvány, 6 db 2x 918 SPZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és megrögzött csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fá

Article number 81992.018.287
Insulated Yes
Packaging Box
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Number of guiding drills 0
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Packaging Box
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Number of guiding drills 0
Number of fork spanners 0
Number of wood borers 0
Number of HSS spiral drills 0
Number of cable cutters 0
Number of coaxial tools 0
Number of crosshead screwdrivers PH 0
Number of crosshead screwdrivers PZ 2
Number of hole saws 0
Number of finishing tools fibre optic cable 0
Number of hole edge core drills 0
Number of ring spanners 0
Number of slotted screwdrivers 4
Number of socket inserts 0
Number of socket spanners 0
Number of open-end spanners 0
Number of stone drills 0
Number of step drills 0
Number of Torx screwdrivers 0
Total number of tools 6
Number of files 0
Number of measuring tools 0
Grip design Other
Number of pliers 0
Number of combination spanners 0
Number of hexagonal keys 0
Number of adjustable wrenches 0
Number of bit inserts 0
Number of testing tools 0
Number of ratchets 0
Number of tommy bars 0
Number of chisels and punches 0
Number of hammers 0
Number of multifunctional tools 0
Number of saws 0
Cap rotatable Yes
Brand Wera
Weight per piece (g) 540
Model 932/918/6
Type Screwdriver Set

Description

932/918/6 Csavarhúzó készlet Kraftform Wera: Vésőhúzó és állvány, 6 db 2x 918 SPZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és megrögzött csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez.<,br>Kraftform Plus: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A kiváló minőségű bitanyagból készült, a pengén átívelő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. A képlékeny edzett anyag megakadályozza, hogy a penge szilánkosodjon vagy eltörjön. Ütősapkával rendelkezik a megnövelt élettartam és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében. A beépített hatszögletű csavarkulcsra alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcs segítségével nagyobb nyomaték vihető át. A Wera Black Point hegy és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Article numbers

Article number 81992.018.287
EAN 4013288018137
UBB 240124975097
UNSPSC 27111728
Manufacturer article nr  05018287001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.