text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHKÉSZL 932/66DLG


932/6 Csavarhúzó készlet Kraftform Wera: Vésőhúzó és állvány, 6 db 2x 917 SPH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és meglazításhoz lefagyott csavarokhoz. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fá

Cikkszám 81992.018.282
Szigetelt Igen
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 4
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Forgatható kupak Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 540
Model 932/6
Type Screwdriver Set

Leírás

932/6 Csavarhúzó készlet Kraftform Wera: Vésőhúzó és állvány, 6 db 2x 917 SPH csavarhúzó Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és meglazításhoz lefagyott csavarokhoz. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez.<,br>Kraftform Plus: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A kiváló minőségű bitanyagból készült, a penge végéig érő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. A képlékeny edzett anyag megakadályozza a penge szilánkosodását vagy törését. Ütközősapkával rendelkezik a megnövelt élettartam és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében. A beépített hatszögletű csavarkulcsra alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcs segítségével nagyobb nyomaték vihető át. A Wera Black Point hegy és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 81992.018.282
EAN 4013288018090
UBB 240124974918
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05018282001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.