text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver set 3334/3355/6 3334/3335/3355/6 6 pieces


3334/3355/6 Csavarhúzó készlet, rozsdamentes és állvány, 6 db 2x 3355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, rozsdamentes: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, rozsdamentes: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, rozsdamentes: 1,2 x 6,5 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó kész

Cikkszám 81991.032.061
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 4
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 658
Model 3355/6
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Leírás

3334/3355/6 Csavarhúzó készlet, rozsdamentes és állvány, 6 db 2x 3355 PZ Csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, rozsdamentes: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, rozsdamentes: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, rozsdamentes: 1,2 x 6,5 x 150 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó készlet rozsdamentes acélból. A Wera rozsdamentes szerszámai vákuumjéggel edzettek, és rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységgel és szilárdsággal. Gond nélkül használhatóak ipari felhasználásra. A Lasertip hegy szó szerint belemar a csavar fejébe, és ezáltal megakadályozza a csavarfej kicsúszását. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Tartalmaz egy praktikus állványt a csavarhúzók rendezett tárolásához.

Cikkszámok

Cikkszám 81991.032.061
EAN 4013288111395
UBB 500511588195
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05032061001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.