text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver handle 7441 VDE SB

Külső beszállítótól elérhető

7400-as sorozat VDE Kraftform állítható nyomatékfogantyú (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmTorque VDE tartó a biztonságos munkavégzéshez 1000 voltig. Állítható nyomatékérték 1,2-3,0 Nm között. Jól hallható és érzékelhető túlterhelésjelzés az előre beállított nyomatékérték elérésekor. Korlátlan kézi lazítónyomaték. Kraftform Kompakt VDE pengékhez: a fogantyú/cserélhető penge rendszer lehetővé teszi a penge gyors cseréjét és ezáltal a változatos alkalmazásokat.

Artikelnummer 81640.747.500
Szigetelt Igen
Elektronikus Nem
A tartozékok/alkatrészek típusa Fogantyús nyomaték csavarhúzó
Teljes hossz (mm) 192
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Szigetelt Igen
Elektronikus Nem
A tartozékok/alkatrészek típusa Fogantyús nyomaték csavarhúzó
Teljes hossz (mm) 192
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 1.2 - 3
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Skálával Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 768
Árucikk kód 82079010
Model 7441VDESB
Type Torque Handle

Beschreibung

7400-as sorozat VDE Kraftform állítható nyomatékfogantyú (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmTorque VDE tartó a biztonságos munkavégzéshez 1000 voltig. Állítható nyomatékérték 1,2-3,0 Nm között. Jól hallható és érzékelhető túlterhelésjelzés az előre beállított nyomatékérték elérésekor. Korlátlan kézi lazítónyomaték. Kraftform Kompakt VDE pengékhez: a fogantyú/cserélhető penge rendszer lehetővé teszi a penge gyors cseréjét és ezáltal a változatos alkalmazásokat.

Artikelnummern

Artikelnummer 81640.747.500
EAN 4013288168535
UBB 500619748824
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05074750001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.