text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver blade Kraftform Kompakt 67 IS TORX 25 x 154

Cikkszám 81646.034.390
Csavarozási rendszer Torx
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 154
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 154
Alkalmas ütővel való működésre Nem

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 154
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 154
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Furattal Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csatlakozási méret (mm) 9
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Igen
Model Kraftform Kompakt VDE 67 iS

Cikkszámok

Cikkszám 81646.034.390
EAN 4013288164001
UBB 500619751372
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003439001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.