text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver blade Kraftform Kompakt 67 I TORX 20 x 154

Cikkszám 81645.034.330
Csavarozási rendszer Torx
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 154
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 154
Alkalmas ütővel való működésre Nem

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 154
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 154
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Furattal Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csatlakozási méret (mm) 9
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Igen
Model Kraftform Kompakt VDE 67 i

Cikkszámok

Cikkszám 81645.034.330
EAN 4013288104274
UBB 500619750796
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003433001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.