Pengék
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Pengék
81643.034.130
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
Wera Screwdriver blade Kraftform Kompakt 62 IS PH 1 x 154
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
81643.034.130
Pengehossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Kereszt (X)
Szigetelt
Igen
Méret
1
Teljes hossz (mm)
154
Antimágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Pengehossz (mm)
154
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Kereszt (X)
Szigetelt
Igen
Méret
1
Teljes hossz (mm)
154
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Rögzítő funkció
Nem
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A tengely típusa
Kerek
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm)
9
Csatlakozási méret (mm)
9
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Phillips
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
Ütősapkával
Nem
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
20
Model
Kraftform Kompakt VDE 62 iS
Type
Interchangeable Phillips Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
81643.034.130
EAN
4013288163912
UBB
500619749814
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05003413001