text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver blade Kraftform Kompakt 60IS 0.8 x 4.0 x 154

Cikkszám 81642.034.070
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 154
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 154

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 154
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 154
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Rögzítő funkció Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 9
Csatlakozási méret (mm) 9
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 60 iS

Cikkszámok

Cikkszám 81642.034.070
EAN 4013288163899
UBB 500619749657
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003407001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.