text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver blade Kraftform Kompakt 60I 1.2 x 6.5 x 154

Cikkszám 81641.034.050
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 154
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 154

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 154
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 154
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Rögzítő funkció Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 9
Csatlakozási méret (mm) 9
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 20
Model Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type Slotted Interchangeable Blade

Cikkszámok

Cikkszám 81641.034.050
EAN 4013288104106
UBB 500619749400
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003405001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.