Pengék
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Pengék
81641.034.000
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
Wera Screwdriver blade Kraftform Kompakt 60I 0.4 x 2.5 x 154
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
81641.034.000
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Szigetelt
Igen
Teljes hossz (mm)
154
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
154
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Szigetelt
Igen
Teljes hossz (mm)
154
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
154
Penge szélessége (mm)
2.5
Penge vastagsága (mm)
0.4
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Rögzítő funkció
Nem
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm)
9
Csatlakozási méret (mm)
9
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
Ütősapkával
Nem
Márka
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 60 i
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
81641.034.000
EAN
4013288104052
UBB
500619748907
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05003400001