text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 391 SW7/160 028150


391 Tömlőbilincs csavarhúzó, 7 x 167 mmMagas minőségű tömlőbilincs csavarhúzó a Wera-tól. Többkomponensű Kraftform markolat a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Rugalmas penge a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza az elgurulást, a markolat jelölései pedig megkönnyítik a szerszám megtalálását és szortírozását.

Artikelnummer 81911.070.160
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Igen
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 265
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Igen
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 265
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 167
A penge alakja Kerek
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód 8205400000
Type Hose Clamp Screwdriver

Omschrijving

391 Tömlőbilincs csavarhúzó, 7 x 167 mmMagas minőségű tömlőbilincs csavarhúzó a Wera-tól. Többkomponensű Kraftform markolat a nagy munkasebességhez és a különösen ergonomikus csavarozáshoz. Kraftform Plus: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Rugalmas penge a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza az elgurulást, a markolat jelölései pedig megkönnyítik a szerszám megtalálását és szortírozását.

Artikelnummers

Artikelnummer 81911.070.160
EAN 4013288004710
UBB 203125022384
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028150001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.